Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5-7/16 po
- Diamètre de la tige0.8960 po
- Longueur du tableau5.4375 po | 138.11 mm
- Largeur du tableau0.6720 po | 17.07 mm
- Compatibilité des tailles de prise1-1/8 po - 7
- Profondeur de taraudage2.5625 po | 65.09 mm
- Filetage Longueur2-9/16 po
- Taille du filetage1-1/8 po - 7
Détails
- ChambreBas
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH4
- Norme de filetageNC