Motion
R-224-MH
Roulette de plaque - série 200 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 375 lb
N° D’ARTICLE MI01062166
N° MFRR-224-MH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 200 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 375 lb
N° D’ARTICLE MI01062166
N° MFRR-224-MH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 6-3/16 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    3 x 6-3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Chef
  • Série de roulettes
    Série 200
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    375 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
R-224-MH ROULETTES RIGIDES 200 4X1-1/2 MÉTAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif