Motion
R-72166-PR
Capacité de 2300 lb, diamètre de 16.0000 po, taille de pneu de 4.8000-8.0000 po
N° D’ARTICLE MI01063624
N° MFRR-72166-PR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 2300 lb, diamètre de 16.0000 po, taille de pneu de 4.8000-8.0000 po
N° D’ARTICLE MI01063624
N° MFRR-72166-PR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.6250 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    18.7500 po
  • Taille des pneus
    4.8000-8.0000 po
  • Diamètre de la roue
    16.0000 po
  • Largeur de roue
    16.5000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Soudure
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    2300 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante blanche
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
R-72166-PR RIGIDE 7200 16 PO PNEUMATIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté