Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face5.7500 po
- Espacement min. des trous de boulon7.0000 x 7.0000 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale21.0000 po
- Taille des pneus5.7000-8.0000 po
- Diamètre de la roue18.0000 po
- Largeur de roue19.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge3400 lb
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Couleur de la rouePneu noir sur jante blanche
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de rouePneumatique