Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-3/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage12.1250 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus10 x 2.75
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette600 à 999 lb
- Type de support de roulettesCush-N-Flex
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge700 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues65A
- Type de roueSemi-pneumatique