Motion
R-A-6VT
Diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.7500 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI01064526
N° MFRR-A-6VT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.7500 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI01064526
N° MFRR-A-6VT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2.7500 po
  • Plaque de montage Taille  
    5.0000 x 7.0000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    8.0000 po
  • Poids
    23 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    V

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE RIGIDE R-A-6VT AVEC RAINURE EN V 6X2-3/4