Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-3/8 po
- Longueur du filetage7/8 po
- Taille du filetage#10 – 24
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de prises3
- Série2068
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH1
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
33922 2068 ENSEMBLE DE TALONNAGE 10-24 GH1