Motion
R-EHD-6FST
Roulette de plaque - Série EHD, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI01065492
N° MFRR-EHD-6FST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - Série EHD, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI01065492
N° MFRR-EHD-6FST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    8.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Précision pour usage très intensif
  • Série de roulettes
    Série EHD
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    179 BHN
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
R-EHD-6FST ROULETTES RIGIDES EHD 6X2-1/2