Motion
34115
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 3.425 in Shaft Dia., 3.937 in OD, 0.295 in Overall Width, HMSA7 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01066489
N° MFR34115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 3.425 in Shaft Dia., 3.937 in OD, 0.295 in Overall Width, HMSA7 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01066489
N° MFR34115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.937 po
  • Largeur totale
    0.295 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.425 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA7
  • Type de conception
    HMSA7
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311900294
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
34115 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre à scellement unique avec lèvre de saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double »).
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.