Motion
PX110 ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 2517

DODGE
PX110 TAPER-LOCK FLG ASSY 2517

PX110 ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 2517
N° D’ARTICLE MI01066728
N° MFRPX110 TAPER-LOCK FLG ASSY 2517
Prix661.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX110 TAPER-LOCK FLG ASSY 2517

PX110 ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 2517
N° D’ARTICLE MI01066728
N° MFRPX110 TAPER-LOCK FLG ASSY 2517

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix661.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    1.75 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille du raccord
    PX110
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    11 po
  • Désalignement parallèle
    0.125 po
  • Largeur
    6.985 cm

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Pneu
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    12.3 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    010607
  • Vitesse maximale
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Para-Flex
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 180 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    7750 po-lb
  • CUP_NON
    782475009022

Aperçu

Description du fabricant
PX110 TL2517 BRIDE 010607