Motion
ASSEMBLAGE DE COUVERCLE DE CHAÎNE DE TAILLE 40

DODGE
SIZE 40 CHAIN CPLG COVER ASSY

Couvercle de couplage de chaîne - 2.5300 po DE, pour utilisation avec 4012, 4016
N° D’ARTICLE MI01067549
N° MFRSIZE 40 CHAIN CPLG COVER ASSY
Prix110.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SIZE 40 CHAIN CPLG COVER ASSY

Couvercle de couplage de chaîne - 2.5300 po DE, pour utilisation avec 4012, 4016
N° D’ARTICLE MI01067549
N° MFRSIZE 40 CHAIN CPLG COVER ASSY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Taille du raccord
    4012 / 4016
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Numéro de chaîne
    40
  • Composant de couplage
    Assemblage du couvercle
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • À utiliser avec
    4012, 4016
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099026
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Nombre de dents
    12, 16
  • Type de pièce
    Assemblage du couvercle
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de chaîne
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • CUP_NON
    782475046638

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE DE CHAÎNE CPLG 40 099026