Motion
BRIDE À DISQUE POLY 2-5/8H

DODGE
2-5/8H POLY-DISC FLANGE

Bride Poly-Disc - Type élastomère, style broche, taille de raccord 2-5/8 , verrouillage conique, bague 1008 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01067603
N° MFR2-5/8H POLY-DISC FLANGE
Prix101.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2-5/8H POLY-DISC FLANGE

Bride Poly-Disc - Type élastomère, style broche, taille de raccord 2-5/8 , verrouillage conique, bague 1008 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01067603
N° MFR2-5/8H POLY-DISC FLANGE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Taille de la bague
    1008
  • Taille du raccord
    2-5/8
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Désalignement parallèle
    0.0313 po

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Style de couplage
    Épingle
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    008057
  • Type de produit
    Brides Poly-Disc
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE H POUR RACCORD FLEXIBLE 2-5/8 1008 008057