Motion
BRIDE À DISQUE POLY 10H

DODGE
10H POLY-DISC FLANGE

Bride Poly-Disc - Type élastomère, style broche, taille de raccord 10 , verrouillage conique, bague 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01067672
N° MFR10H POLY-DISC FLANGE
Prix887.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
10H POLY-DISC FLANGE

Bride Poly-Disc - Type élastomère, style broche, taille de raccord 10 , verrouillage conique, bague 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01067672
N° MFR10H POLY-DISC FLANGE
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
Prix887.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Taille de la bague
    3030
  • Taille du raccord
    10
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0313 po

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Style de couplage
    Épingle
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    008049
  • Type de produit
    Brides Poly-Disc
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE H POUR EMBOUT FLEXIBLE #10 3030 008049