Motion
BRIDE FEMELLE RIGIDE R50TL

DODGE
R50TL RIGID FEMALE FLANGE

BRIDE FEMELLE RIGIDE R50TL
N° D’ARTICLE MI01067750
N° MFRR50TL RIGID FEMALE FLANGE
Prix2,255.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R50TL RIGID FEMALE FLANGE

BRIDE FEMELLE RIGIDE R50TL
N° D’ARTICLE MI01067750
N° MFRR50TL RIGID FEMALE FLANGE
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
Prix2,255.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Maximum 5.3125 po, minimum 2.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    5 po
  • Taille de la bague
    5050
  • Taille du raccord
    R50
  • Diamètre extérieur
    14.25 po
  • Largeur
    41.275 cm

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    233 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    1740 tr/min
  • Nombre de boulons
    7
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    147000 po-lb
  • CUP_NON
    782475005796

Aperçu

Description du fabricant
FEMELLE FLG POUR R50 TL5050 CPLG RIGIDE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good