Motion
S-223-MH
Roulette de plaque - série 200 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-1/8 po, capacité de charge de 250 lb
N° D’ARTICLE MI01072055
N° MFRS-223-MH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 200 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-1/8 po, capacité de charge de 250 lb
N° D’ARTICLE MI01072055
N° MFRS-223-MH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    3.7500 po
  • Plaque de montage Taille  
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Chef
  • Série de roulettes
    Série 200
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-223-MH MÉTAL 200 3X1-1/4