Motion
AA 352
Adhésif acrylique - 1 L, bouteille
N° D’ARTICLE MI01072228
N° MFRAA 352
Prix500.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif acrylique - 1 L, bouteille
N° D’ARTICLE MI01072228
N° MFRAA 352

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix500.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 L
  • Résistance au cisaillement
    2400 psi

Détails

  • Type d’acrylique
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Jaune
  • Comp. matériel
    Verre, métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +275 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Type
    Adhésif photopolymérisable
  • CUP_NON
    079340352865
  • Viscosité
    19,500 cP
  • Classe de viscosité
    Viscosité moyenne

Aperçu

Description du fabricant
135413 35286 352 STRCTL UV 1 LT BO
  • Adhésif à haute viscosité qui crée une liaison robuste et flexible qui résiste aux vibrations et aux chocs
  • Efficace sur une vaste gamme de matériaux
  • Séchage en quelques minutes à l’aide d’un activateur, de la lumière UV ou des deux
  • Les utilisations typiques comprennent l’unification des appareils électriques, des pièces d’appareils et des composants décoratifs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté