Motion
S-70210-PR
Roulette pivotante pneumatique Cush-N-Aire - capacité de 2800 lb, diamètre de 21 po, dimension de pneu de 6.90/9 po
N° D’ARTICLE MI01073012
N° MFRS-70210-PR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante pneumatique Cush-N-Aire - capacité de 2800 lb, diamètre de 21 po, dimension de pneu de 6.90/9 po
N° D’ARTICLE MI01073012
N° MFRS-70210-PR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    24.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    6.90/9
  • Diamètre de la roue
    21 po

Détails

  • Pression d’air
    125 psi
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Cush-N-Aire
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de plis
    10(E)
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-70210-PR SWIVEL CASTER 7000 21"