Motion
S-8410-SU
Roulette pivotante semi-pneumatique Cush-N-Flex - capacité de 700 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu 10 x 2.75
N° D’ARTICLE MI01073195
N° MFRS-8410-SU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante semi-pneumatique Cush-N-Flex - capacité de 700 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu 10 x 2.75
N° D’ARTICLE MI01073195
N° MFRS-8410-SU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    11.3750 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    10 x 2.75
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Cush-N-Flex
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    65A
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-8410-SU SWIVEL CASTER 8000 10"