Motion
299078

DODGE
299078

Réducteur de vitesse en ligne - 13.95:1 Rapport, 1-5/8 po, taille d’entrée 1.624 po, type d’entrée d’arbre plein, 2-7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2.874 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01073204
N° MFR299078
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
299078

Réducteur de vitesse en ligne - 13.95:1 Rapport, 1-5/8 po, taille d’entrée 1.624 po, type d’entrée d’arbre plein, 2-7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2.874 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01073204
N° MFR299078
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    16.22 x 13.38 x 14.47 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.47 po
  • Longueur du boîtier
    16.22 po
  • Largeur du boîtier
    13.38 po
  • Taille d’entrée
    1-5/8 po, 1.624 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 125.990 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    28100 po-lb à 1750 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-7/8 po, 2.874 po
  • Ratio
    13.95:1
  • Poids
    386.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    58.400 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    4370 lb
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, SO 9002

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE DCR4-13.95 299078
  • L’ensemble compact et robuste génère des performances fiables dans moins d’espace
  • Conception à capacité maximale, parois internes intégrées, pied monté
  • Les boîtiers en fonte haute résistance offrent résistance et rigidité pour les applications industrielles
  • La conception usinée avec précision et goujonnée permet un alignement correct des engrenages sous charge
  • Tout nouveau pignon hélicoïdal avec une capacité accrue réduit les coûts ou prolonge la durée de vie
  • Boîtier carburé, dents, engrenages et pignons finis avec précision, 98 % d’efficacité par étape