Motion
299104

DODGE
299104

Réducteur de vitesse en ligne - 25.63:1 Rapport, 2-1/8 po, taille d’entrée 2.124 po, type d’entrée d’arbre plein, 3-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 3.374 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01073364
N° MFR299104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
299104

Réducteur de vitesse en ligne - 25.63:1 Rapport, 2-1/8 po, taille d’entrée 2.124 po, type d’entrée d’arbre plein, 3-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 3.374 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01073364
N° MFR299104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    17.88 x 14.88 x 15.44 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.44 po
  • Longueur du boîtier
    17.88 po
  • Largeur du boîtier
    14.88 po
  • Taille d’entrée
    2-1/8 po, 2.124 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 69.440 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    37900 po-lb à 1750 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-3/8 po, 3.374 po
  • Ratio
    25.63:1
  • Poids
    420.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    43.500 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    7130 lb
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, SO 9002

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE DCR5-25.63 299104
  • L’ensemble compact et robuste génère des performances fiables dans moins d’espace
  • Conception à capacité maximale, parois internes intégrées, pied monté
  • Les boîtiers en fonte haute résistance offrent résistance et rigidité pour les applications industrielles
  • La conception usinée avec précision et goujonnée permet un alignement correct des engrenages sous charge
  • Tout nouveau pignon hélicoïdal avec une capacité accrue réduit les coûts ou prolonge la durée de vie
  • Boîtier carburé, dents, engrenages et pignons finis avec précision, 98 % d’efficacité par étape