Motion
299113

DODGE
299113

Réducteur de vitesse en ligne - 158.9:1 Rapport, 1-5/8 po, taille d’entrée 1.624 po, type d’entrée d’arbre plein, 3-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 3.374 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01073415
N° MFR299113
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
299113

Réducteur de vitesse en ligne - 158.9:1 Rapport, 1-5/8 po, taille d’entrée 1.624 po, type d’entrée d’arbre plein, 3-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 3.374 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01073415
N° MFR299113
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    17.88 x 14.88 x 15.44 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.44 po
  • Longueur du boîtier
    17.88 po
  • Largeur du boîtier
    14.88 po
  • Taille d’entrée
    1-5/8 po, 1.624 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Débit maximal tr/min
    11.900 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    73.2 po-lb
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-3/8 po, 3.374 po
  • Ratio
    158.9:1
  • Poids
    450.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    8.050 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    9030 lb
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, SO 9002

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE TCR5-158.9 299113
  • L’ensemble compact et robuste génère des performances fiables dans moins d’espace
  • Conception à capacité maximale, parois internes intégrées, pied monté
  • Les boîtiers en fonte haute résistance offrent résistance et rigidité pour les applications industrielles
  • La conception usinée avec précision et goujonnée permet un alignement correct des engrenages sous charge
  • Tout nouveau pignon hélicoïdal avec une capacité accrue réduit les coûts ou prolonge la durée de vie
  • Boîtier carburé, dents, engrenages et pignons finis avec précision, 98 % d’efficacité par étape

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues