Motion
299146

DODGE
299146

Réducteur de vitesse en ligne - 25.63:1 Rapport, 2-5/8 po, taille d’entrée 2.624 po, type d’entrée d’arbre plein, 3.999 po, diamètre d’arbre de sortie 4 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01073618
N° MFR299146
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
299146

Réducteur de vitesse en ligne - 25.63:1 Rapport, 2-5/8 po, taille d’entrée 2.624 po, type d’entrée d’arbre plein, 3.999 po, diamètre d’arbre de sortie 4 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01073618
N° MFR299146
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    25.6 x 20.34 x 22.31 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.31 po
  • Longueur du boîtier
    25.6 po
  • Largeur du boîtier
    20.34 po
  • Taille d’entrée
    2-5/8 po, 2.624 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 68.150 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    95600 po-lb à 1750 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.999 po, 4 po
  • Ratio
    25.63:1
  • Poids
    1180.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    108.000 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    13100 lb
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, SO 9002

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE DCR7-25.63 299146