Motion
S-HL-4NF
Roulette de plaque Poly-Tech® - Série HL, polyuréthane sur matériau de roue à noyau en polypropylène, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI01075250
N° MFRS-HL-4NF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Tech® - Série HL, polyuréthane sur matériau de roue à noyau en polypropylène, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI01075250
N° MFRS-HL-4NF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    0.3125 po,7.93 mm
  • Taille de la roulette
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Largeur de la face
    1.3750 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.3750 po
  • Plaque de montage Taille  
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.3750 po,136.53 mm
  • Taille de la plaque
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.3750 po
  • Taille des pneus
    1.2500 po x 4.0000 po, 31.75 mm x 101.59 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    1.2500 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Hi-Lo
  • Série de roulettes
    Série HL
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    Blanc
  • Matériau de base
    Polyuréthane
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc brillant
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc brillant
  • Tolérance à la chaleur
    -30 à 180 °F
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc brillant
  • Série
    Hi-Lo
  • Plaque supérieure
    3-1/8 x 4-1/8 po, 79.38 x 104.77 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Balle non précise
  • Type de roulement de roue
    Balle
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Dureté des roues
    90A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Poly-Tech

Aperçu

Description du fabricant
S-HL-4NF ROULETTES PIVOTANTES HL 4X1-3/8