Motion
S-HS-6D
Diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI01075542
N° MFRS-HS-6D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI01075542
N° MFRS-HS-6D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    7-3/4 po
  • Poids
    13 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    HS
  • Type
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
S-HS-6D ROULETTES PIVOTANTES HS 6X2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good