Motion
S-MD-84FST
Roulette de plaque - série MD, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 17000 lb
N° D’ARTICLE MI01075982
N° MFRS-MD-84FST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série MD, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 17000 lb
N° D’ARTICLE MI01075982
N° MFRS-MD-84FST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    11.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Serviette très longue
  • Série de roulettes
    Série MD
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    17000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    179 BHN
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
S-MD-84FST ROULETTES PIVOTANTES MD 8X4