Motion
S-WW-4V
Roulette de plaque - Série WW, rainurée en V - Matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 550 lb
N° D’ARTICLE MI01078016
N° MFRS-WW-4V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - Série WW, rainurée en V - Matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 550 lb
N° D’ARTICLE MI01078016
N° MFRS-WW-4V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Volant
  • Série de roulettes
    Série WW
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    550 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
S-WW-4V ROULETTES RIGIDES STL 4X1-3/8