Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4.1250 po
- Longueur du moyeu3 po
- Taille des pneus3.40/3.00-5
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Pression d’air100 psi
- ID du roulement1 po
- Couleur de basePneu noir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de description3 dans Hub
- Capacité de charge480 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 120 °F
- Cote de plis4(B)
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Couleur de la bande de roulementPneu noir
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueAcier
- Type de rouePneumatique