Motion
W-1251-D-1-1/2
Roue de roulettes en polyuréthane – 12 po de diamètre, 5 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI01080039
N° MFRW-1251-D-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 12 po de diamètre, 5 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI01080039
N° MFRW-1251-D-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Capacité de charge
    6000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly vert
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-1251-D-1-1/2 ROUE DURALAST 12X5