Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face5 po
- Longueur du moyeu5-1/2 po
- Diamètre de la roue14 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge5500 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly vert
- Type de roulementConique
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer