Motion
W-1450-R-1-1/4
Roue en caoutchouc moulée – 14 po de diamètre, 5 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 2300 lb
N° D’ARTICLE MI01080175
N° MFRW-1450-R-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc moulée – 14 po de diamètre, 5 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 2300 lb
N° D’ARTICLE MI01080175
N° MFRW-1450-R-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Largeur de roue
    5.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    2300 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer
  • Type de roue
    Caoutchouc Moldon

Aperçu

Description du fabricant
W-1450-R-1-1/4 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE 14X5 1-1/4RB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif