Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face5 po
- Longueur du moyeu5-1/4 po
- Diamètre de la roue14 po
Détails
- Couleur de baseRouge
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge2300 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer