Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-3/8 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Mot-clé de descriptionCentre en polypropylène
- Capacité de charge300 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementBande de roulement rouge
- Type de roulementDelrin®
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en polypropylène