Motion
W-415-R-1/2
Roue en caoutchouc moulée – 4 po de diamètre, 1-1/2 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 200 lb
N° D’ARTICLE MI01081220
N° MFRW-415-R-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc moulée – 4 po de diamètre, 1-1/2 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 200 lb
N° D’ARTICLE MI01081220
N° MFRW-415-R-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    200 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-415-R-1/2 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE 4X1-1/2 1/2RB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon