Motion
W-515-AH-3/4
Roue en polyoléfine – 5 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI01081484
N° MFRW-515-AH-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyoléfine – 5 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI01081484
N° MFRW-515-AH-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    1.6250 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dureté
    75 , rive A
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine
  • Type de matériau de roue
    Polyoléfine
  • Type de roue
    Aqualite

Aperçu

Description du fabricant
W-515-AH-3/4 AQUALITE WHL 5X1-1/2 3/4RB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon