Motion
W-520-S-3/4
Roue pivotante en acier inoxydable – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI01081789
N° MFRW-520-S-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue pivotante en acier inoxydable – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI01081789
N° MFRW-520-S-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Couleur de base
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
W-520-S-3/4 STL INOXYDABLE WHL 5X2 3/4B