Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre du moyeu1.7500 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Taille des pneus6 x 2.00
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue2.2500 po
Détails
- Couleur de baseCaoutchouc noir épais
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de description2-1/4 dans Hub
- Dureté60 , rive A
- Capacité de charge300 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °F
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir épais
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueAluminium
- Type de matériau de roueCaoutchouc sur noyau en aluminium
- Type de roueSemi-pneumatique