Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Diamètre du moyeu1-7/8 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue0.8750 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge1000 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueRainure en V - Fonte
- Type de roueRainure en V