Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur du moyeu1-5/8 po
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue1.6250 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge800 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 300 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la rouePhénolique
- Type de matériau de roueRésine phénolique
- Type de rouePlastex