Motion
W-626-VT-1-1/4
Roue à rainures en V en fonte – 6 po de diamètre, 2-3/4 po de face, roulement conique, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI01082588
N° MFRW-626-VT-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en fonte – 6 po de diamètre, 2-3/4 po de face, roulement conique, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI01082588
N° MFRW-626-VT-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3-3/4 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Largeur de roue
    0.8750 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Fonte
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RAINURE W-626-VT-1-1/4 V 6X2-