Motion
W-8-OAT-5/8
Roue semi-pneumatique – Capacité de 450 lb, 8 po de diamètre, 8 x 2.50 dimension de pneu, moyeu décalé de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01082902
N° MFRW-8-OAT-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – Capacité de 450 lb, 8 po de diamètre, 8 x 2.50 dimension de pneu, moyeu décalé de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01082902
N° MFRW-8-OAT-5/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.5000 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Taille des pneus
    8 x 2.50
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    2-1/4 dans le moyeu décalé
  • Couleur de base
    Pneu noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    2-1/4 dans le moyeu décalé
  • Dureté
    75 , rive A
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 160 °F
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Couleur de la bande de roulement
    Pneu noir
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement de roue
    Balle non précise
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en polypropylène
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-8-OAT-5/8 ROUE ACE-TUF 8X2.50 5/8BB