Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Dureté75 , rive A
- Capacité de charge900 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulementDelrin®
- Type de matériau de rouePolyoléfine
Aperçu
Description du fabricant
W-820-AZ-3/4 AQUALITE 8X2 3/4 DEL SLV
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité