Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseRouge
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge840 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer