Motion
MT3838521
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 7501 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.25
N° D’ARTICLE MI01084593
N° MFRMT3838521
Prix16.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 7501 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.25
N° D’ARTICLE MI01084593
N° MFRMT3838521
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
Prix16.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    7501
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
38521 7501 M10X1.25PLUG SP 3FL D5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon