Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-7/16 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Diamètre de la roue4-15/16 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge1500 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementConique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueBride - Fonte
- Type de roueRail à bride unique