Motion
M60816

DODGE
M60816

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 2.00 po, accouplement en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01089261
N° MFRM60816
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60816

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 2.00 po, accouplement en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01089261
N° MFRM60816
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    WM16
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 167.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    811 po-lb à 860 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.500 ch à 2500 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    850 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    782475396375

Aperçu

Description du fabricant
56 WM16A -15 K-1 M60816