Motion
M60821

DODGE
M60821

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 2.00 po, accouplement en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01089301
N° MFRM60821
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60821

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 2.00 po, accouplement en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01089301
N° MFRM60821
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    WM16
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 63.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    818 po-lb à 860 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.780 ch à 2500 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    960 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    782475396672

Aperçu

Description du fabricant
56 WM16A -40 K-1 M60821
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon