Motion
39838
Single Lip Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 4.562 in OD, 0.375 in Overall Width, HMS2 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01089864
N° MFR39838
Prix93.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 4.562 in OD, 0.375 in Overall Width, HMS2 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01089864
N° MFR39838
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
Prix93.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.562 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401000;401001;401004;401005
  • Manchons d’usure compatibles
    99395;99399;99400;99401;99855
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311034258
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Transmission

Aperçu

Description du fabricant
39838 JOINT D’HUILE