Motion
M60862

DODGE
M60862

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, accouplement en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à gauche, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01090052
N° MFRM60862
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60862

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, accouplement en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à gauche, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01090052
N° MFRM60862
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    WM21
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 250.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1364 po-lb à 860 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    3.380 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    782476705206

Aperçu

Description du fabricant
140WM21A 10.1 RÉDUCTEUR XL M60862