Motion
104817101BQ

STEARNS
104817101BQ

104817101BQ
N° D’ARTICLE MI01091716
N° MFR104817101BQ
Prix749.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
104817101BQ

104817101BQ
N° D’ARTICLE MI01091716
N° MFR104817101BQ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix749.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    142.24 mm
  • Global Longueur  
    97.54 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    6 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • CUP_NON
    662327454746
  • Tension nominale
    208-230 V c.a., 460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
104817101BQ ENSEMBLE DE FREINAGE-STD