Motion
300.S71.HUB EXT RB 1-3/16

REXNORD INC
300.S71.HUB EXT RB 1-3/16

300.S71.HUB EXT RB 1-3/16
N° D’ARTICLE MI01092204
N° MFR300.S71.HUB EXT RB 1-3/16
Prix1,111.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
300.S71.HUB EXT RB 1-3/16

300.S71.HUB EXT RB 1-3/16
N° D’ARTICLE MI01092204
N° MFR300.S71.HUB EXT RB 1-3/16
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
Prix1,111.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Taille de l’alésage
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.9700 po, 151.64 mm
  • Taille du raccord
    300
  • Code de taille de raccord
    300
  • Distance entre les arbres
    5-1/2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.97 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.4400 po;112.78 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.97 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    5.9700 po;151.60 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Alésage maximal
    3.0000 po;76.20 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Diamètre extérieur
    5.9375 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Poids
    15.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Prolongé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    029599
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S71
  • Style
    Prolongé
  • CUP_NON
    698210689025

Aperçu

Description du fabricant
029599 300.S71.HUB LG RB 1-3/16